曜日別特売

クリーン静電靴 SU401 23.0CM

クリーン静電靴 SU401 23.0CM - ミドリ安全

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。

甲被タイプスリッポンタイプサイズ(cm)23足幅EEE機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1654形状ローカット質量(g)440種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー内容量1個
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09947498SU401-23.0
10,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする