ミドリ安全
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 24.5CM
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)
24.5
足幅
EE
機能
静電
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1687
質量(g)
555
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番
64-8054-82
内容量
1個
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09947674
SU551-24.5
¥
15,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください