曜日別特売

クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 27.5CM

クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 27.5CM - ミドリ安全クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 27.5CM - ミドリ安全クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 27.5CM - ミドリ安全クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 27.5CM - ミドリ安全

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。

サイズ(cm)27.5足幅EEE種類クリーン静電シューズJIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格機能静電ホワイトトラスコ品番753-9827質量(g)675材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)材質(底部)新発泡ポリウレタン2層内容量1個
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948033SU561-27.527.5
18,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする