ミドリ安全
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 23.0CM
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプ
マジックタイプ
サイズ(cm)
23
足幅
EE
機能
耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色
ホワイト
トラスコ品番
753-9584
形状
ローカット
質量(g)
450
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/メッシュ
電気抵抗値
1.0×10
5~8
Ω(23℃ C2)
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
なし
靴タイプ
スニーカー
内容量
1個
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09948094
SU403-23.0
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください