曜日別特売

高圧ゴム手袋用カバー

高圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。

用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27内容量1双
注意
※耐電性能はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948496733SS
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09948487733MM
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09948462733LL
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
09948478733LLLL
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする