渡部工業
高圧ゴム手袋用革カバー
天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズ
フリー
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
適合
手袋品番520・530・540
トラスコ品番
835-9815
材質
牛皮
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
125
全長(cm)
26
内容量
1個
注意
※耐電性能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09948505
730
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください