アキレス
タフテックホワイト衛生長靴 白 23.5cm
防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。
用途
水産加工業、食品工場等
機能
防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23.5
足幅
EE
色
ホワイト
材質
PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス
規格
寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
868-7512
質量(kg)
1
種類
作業靴
長さ(cm)
30.5(25.5時)
引張強度(MPa)
8度以上/硬度62±3度
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09948636
OSM 6000 W/CP23.5
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください