曜日別特売

ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm

ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm - アキレスワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm - アキレス
(1件のレビュー)

ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。

用途精肉等食品加工に、食堂に、病院に形状ハイカットサイズ(cm)25.5足幅EE機能耐油ホワイト材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)トラスコ品番779-8377質量(g)853種類作業靴長さ(cm)40.5靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948758TSW 2100 W/CP 25.5
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09948758
2023-12-04
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業に使用です
毎日必ず使用するので仕方ないかとは思うものの、靴底の減りが早いのですぐに買い替えねばならず
ホームセンターにある、色とりどりの貼り合わせの長靴のように穴が開いたりすることはまず無いのでその点は大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする