アキレス
ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 27.0cm
ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。
用途
精肉等食品加工に、食堂に、病院に
形状
ハイカット
サイズ(cm)
27
足幅
EE
機能
耐油
色
ホワイト
材質
胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
779-8407
質量(g)
915
種類
作業靴
長さ(cm)
42
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09948785
TSW 2100 W/CP 27.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください