曜日別特売

耐油・衛生長靴ワークマスター 黒

耐油・衛生長靴ワークマスター 黒 - アキレス
(3件のレビュー)

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。

用途
土木等一般作業
軽度の動植物・機械油等の場所に
足幅2E標準質量(g/片足)852(26cm)長さ(cm)41(26cm)形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC機能耐油靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948882TWB 2100 B24
オープン
取扱い終了
返品不可
09948898TWB 2100 B24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
09948907TWB 2100 B25
オープン
取扱い終了
返品不可
09948916TWB 2100 B25.5
オープン
取扱い終了
09948925TWB 2100 B26
オープン
取扱い終了
09948934TWB 2100 B26.5
オープン
取扱い終了
09948943TWB 2100 B27
オープン
取扱い終了
返品不可
09948952TWB 2100 B28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09948925
2023-11-19
用途: 農作業、土木作業
農・林・水産業

10年以上前に入手したアキレスの同等品が、驚くほどの耐久性なので再度購入しました。入手しやすいのと履いたり脱いだりしやすいので、いつもは貼り合わせの長靴を購入しますが、破れたりひび割れで半年ぐらいで買い換えです。
これからも作業によって使い分けします。
ネット販売での長靴は試着できないのが難点です。サイズだけではなく、履き心地や底の感触など。今回も少し不安がありました。

2021-10-01
用途: 漁業市場
卸売・小売業

すべりにくいし、耐久性もあり最高です!
もうこれじゃなきゃ満足できないです。

対象商品 : 09948943
2017-02-15
用途: 農作業
農・林・水産業

商品はいいのですが、サイズを間違えて失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする