安全シューズ半長靴

安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋安全シューズ半長靴 - おたふく手袋
(2件のレビュー)

踏み抜き防止鋼板入りです。
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業足幅4E種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(甲被)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ機能踏み抜き防止鋼板・耐油性・クッション性材質(底部)ポリウレタン2層底材質(先芯)靴タイプ半長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09949266JW777-23523.5
8,990
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09949275JW777-24024
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949284JW777-24524.5
8,990
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09949293JW777-25025
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
09949302JW777-25525.5
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949318JW777-26026
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949327JW777-26526.5
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949336JW777-27027
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949345JW777-27527.5
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
09949354JW777-28028
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949363JW777-29029
8,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09949372JW777-30030
8,990
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949318
2018-07-25
用途: 刈払い時の安全靴として

初めてはく、安心間はあるが屈伸どきに曲げずらい
ホッケー靴はいてる感じゴム長をイメージしてました。
真夏に履いたので蒸れる。冬なら、いかなーて。

対象商品 : 09949327
2018-02-22
用途: 庫内作業
製造業

ワイドな作りで良い感じです。後は耐久性がどのくらいかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする