曜日別特売

安全耐油長靴 黒

安全耐油長靴 黒 - おたふく手袋安全耐油長靴 黒 - おたふく手袋安全耐油長靴 黒 - おたふく手袋
(2件のレビュー)

鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
抗菌防臭加工です。

用途土木建築材質(アッパー)塩化ビニール材質(インナー)ナイロン材質(ソール)塩化ビニール材質(先芯)鋼鉄標準質量(g/片足)1135(26.5cm)機能耐油性、抗菌防臭加工足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ靴タイプ長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09949388JW709-BK-24024
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949397JW709-BK-24524.5
6,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09949406JW709-BK-25025
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949415JW709-BK-25525.5
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949424JW709-BK-26026
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09949433JW709-BK-26526.5
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09949442JW709-BK-27027
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09949458JW709-BK-28028
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09949467JW709-BK-29029
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949476JW709-BK-30030
6,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949442
2021-05-13
用途: ダンプ荷台のシート掛け
運輸・通信業

油を撒いた鉄板の上でも滑りにくく、丈夫で長持ちするので文句なしです!

1が参考にしています
対象商品 : 09949424
2016-08-04
用途: 雨天作業及び屋外作業
株式会社光南運輸・通信業

耐久性があるとの他社の薦めで初めて購入。長さ調整も可能で、履きやすい。使用したばかりなので、耐久についてはまだわからず。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする