耐油長靴 黒

耐油長靴 黒 - おたふく手袋耐油長靴 黒 - おたふく手袋
(2件のレビュー)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。
抗菌防臭加工です。

用途厨房・水産加工足幅EEE材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン形状ハイカット種類作業靴機能耐油靴タイプ長靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09949485JW707-BK-22522.5
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949494JW707-BK-23023
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949503JW707-BK-23523.5
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949512JW707-BK-24024
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949528JW707-BK-24524.5
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949537JW707-BK-25025
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949546JW707-BK-25525.5
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949555JW707-BK-26026
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949564JW707-BK-26526.5
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949573JW707-BK-27027
3,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09949582JW707-BK-28028
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09949598JW707-BK-29029
3,990
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09949607JW707-BK-30030
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949573
2022-01-31
用途: 外壁洗浄
クリーン・マイスター

長靴はいろんなものを、試したが耐久性
はこれが一番良かった。

対象商品 : 09949494
2018-11-09
用途: 機会の洗浄
サービス業

このサイズでは、他の長靴と比べると髙さが高い(30㎝ある)ので、中に汚水が入りにくいので満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする