曜日別特売

耐滑樹脂先芯入り長靴

耐滑樹脂先芯入り長靴 - 日進ゴム耐滑樹脂先芯入り長靴 - 日進ゴム

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途食品工場、厨房機能耐滑足幅EEE形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(底部)耐油性ゴム材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09949774V5400W-22.522.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
09949783V5400W-23.023
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949792V5400W-23.523.5
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949808V5400W-24.024
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949817V5400W-24.524.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
09949826V5400W-25.025
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
09949835V5400W-25.525.5
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
09949844V5400W-26.026
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949853V5400W-26.526.5
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949862V5400W-27.027
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
09949878V5400W-27.527.5
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
09949887V5400W-28.028
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
09949896V5400W-29.029
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
09949905V5400W-30.030
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする