曜日別特売

マイガーデン3

マイガーデン3 - 福山ゴム工業マイガーデン3 - 福山ゴム工業マイガーデン3 - 福山ゴム工業マイガーデン3 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

軽量タイプです。
履き易いです。
柔らかく屈曲がいいです。

用途ガーデニング用長靴、雨靴足幅EEE材質胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス形状ミドルカット種類作業靴機能軽量、屈曲性靴タイプ半長靴内容量1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09950203MG3GR-S22.5~23グリーンS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950194MG3GR-M23.5~24グリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950185MG3GR-L24.5~25グリーンL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950237MG3NV-S22.5~23ネイビーS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950228MG3NV-M23.5~24ネイビーM
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950212MG3NV-L24.5~25ネイビーL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950325MG3BK-S22.5~23ブラックS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950316MG3BK-M23.5~24ブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950307MG3BK-L24.5~25ブラックL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950352MG3RS-S22.5~23ローズS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950343MG3RS-M23.5~24ローズM
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950334MG3RS-L24.5~25ローズL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950176MG3OR-S22.5~23オレンジS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950167MG3OR-M23.5~24オレンジM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950158MG3OR-L24.5~25オレンジL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950264MG3PU-S22.5~23パープルS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950255MG3PU-M23.5~24パープルM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950246MG3PU-L24.5~25パープルL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950298MG3PI-S22.5~23ピンクS
2,660
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
09950282MG3PI-M23.5~24ピンクM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09950273MG3PI-L24.5~25ピンクL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09950298
2020-11-25
用途: 履き替え用
農・林・水産業

軽く脱ぎ着がしやすいです。色はピンク購入しました。見た目はローズピンクでとてもかわいらしい色でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする