日本アイ・エス・ケイ
コンパクトセーフ
耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。
用途
一般家庭
施錠方法
リバーシブル錠
付属品
トレー×1、鍵×2
トラスコ品番
136-0877
材質
鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント
質量(kg)
22
色
オフホワイト
容量(L)
7.8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
315×245×102
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
403×370×210
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09952863
CPS-A4
¥
64,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません