ヤマトプロテック
ステップダン3F用
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用。
用途
緊急脱出用具(避難ロープ)
タイプ
3F用(7.7m)
耐荷重(kg)
650
材質(ロープ)
クラレビニロン100%
トラスコ品番
811-5437
幅(mm)
150
質量(kg)
3.3
長さ(m)
7.7
ロープ径(Φmm)
9
取付金具
【上部】カラビナ
内容量
1個
注意
※消防の申請に必要な費用は別途掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09953694
522
650
7.7
150
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません