ミドリ安全
非常持出袋A型
ナップザック型非常持出袋です。
日本防炎協会認定品です。
用途
非常用品の保管・持ち運び
トラスコ品番
811-1256
寸法(mm)
370×440
質量(g)
90
混率(%)
ポリエステル100
コーティング
アルミコーティング
内容量
1個
注意
※中身は入っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954245
MEB-A
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください