ミドリ安全
非常持出袋C型
リュックサック型非常持出袋です。
外ポケット付です。
日本防炎協会認定品です。
用途
非常用品の保管・持ち運び
トラスコ品番
811-1258
寸法(mm)
460×500
質量(g)
400
混率(%)
ポリエステル100
コーティング
アルミコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954263
MEB-C
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください