くみたてそう工業用

くみたてそう工業用 - ナショナルマリン

使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。

用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650内容量1個
注意
※薬品を入れる際は、必ず工業用内張シートをご使用ください。
※使用温度は、-20℃~+60℃の範囲でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954358T-KC1500
199,000
198,800
218,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする