曜日別特売

くみたてそう飲料用

くみたてそう飲料用 - ナショナルマリン

水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。

トラスコ品番100-0528材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)4.5高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60容量(L)200外径(Φmm)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954412T-I200
61,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする