ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用

ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用 - ナショナルマリンナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用 - ナショナルマリン
(1件のレビュー)

水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。

材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954604T-IA500100-0534105001000
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09954622T-IC1500100-05311515001650
205,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09954638T-ID2200100-05081922002000
225,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09954613T-IB1000100-05291210001350
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954604
2019-07-11
用途: 機械洗浄作業
建設業・工事業

組み立て後は予想以上にかなりしっかりした状態になるので安心して使えました。初めて組み立てたとき、円形部のパイプの組み立て時にはパイプが折れるのでは?と心配しましたが全然大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする