ゴールデンスター
アルミ柄伸縮刈込鋏(小)
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
用途
高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
全長(mm)
550~700
切断能力(mm)
6~12
刃渡り(mm)
170
トラスコ品番
868-2970
材質
刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣、高枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954936
#2022
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください