兼次
兼次ステンレス剪定鋏
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途
庭木・果樹の剪定に
全長(mm)
200
切断能力(Φmm)
10
刃渡り(mm)
60
トラスコ品番
868-2278
材質
ステンレス鋼
質量(g)
200
材質(柄部)
ステンレス刃物鋼
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954945
#2248
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください