雑草刈鋏

雑草刈鋏 - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。

用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)505切断能力(mm)10刃長(mm)145トラスコ品番868-2972質量(g)660材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954954#2065
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954954
2016-05-23
用途: 西洋芝の刈り取りに使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味最高です。軽くて、刃の動きが安定しているので疲れにくいです。買って良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする