曜日別特売

高枝切鋏 スィング キャッチ君

高枝切鋏 スィング キャッチ君 - ムサシ高枝切鋏 スィング キャッチ君 - ムサシ

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。

用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39内容量1個
注意
※刃部の中に手を入れないで下さい。
※電線の近くで使用しないで下さい。
※屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09955496NO355
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする