曜日別特売

樹脂製万能杭

樹脂製万能杭 - 大研化成工業樹脂製万能杭 - 大研化成工業樹脂製万能杭 - 大研化成工業樹脂製万能杭 - 大研化成工業樹脂製万能杭 - 大研化成工業
(16件のレビュー)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。

用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13内容量1個
全9種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
穴数
支柱穴の位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09956363B5509A559002上端から60/230mm
オープン
779
857(税込)
当日出荷
地域運賃
09956354B5512A5512002上端から60/290mm
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
地域運賃
09956372B6015A6015003上端から60/240/420mm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
地域運賃
09956388B8015A8015003上端から60/240/420mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956397B8018A8018003上端から80/340/600mm
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956406B8021A8021003上端から80/340/600mm
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
09956415B9518A9518003上端から80/340/600mm
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956424B9521A9521003上端から80/340/600mm
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
09956433B9524A9524003上端から80/340/600mm
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09956372
2025-10-24
用途: ドックランのフェンス杭として使用
king's belly xoxo製造業

太さも有りしっかりしていて、木材より耐久性も良さそうで、満足しております。

2024-05-18
用途: 畑の区画の区切りに使用

畑の区画が12区画あり、その区切りに使用しています。従来は、野菜用の支柱を利用していましたが、すぐ錆びて腐って困っていました。これは、太さも頑丈さもあってとても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 09956354
2024-05-29
用途: 土留め杭
建設業・工事業

鉄心が無いタイプでしたので結構そりがでました。
,,,,

1が参考にしています
対象商品 : 09956354
2023-10-02
用途: 屋根の支柱
製造業

屋根の支柱として利用。少し細すぎたかなと思いましたが、地面には打ちやすかったです。強度もありそうなので耐久に期待です。

対象商品 : 09956354
2023-12-24
用途: 庭の竹垣の固定に
大貫雄二郎一級建築士事務所建設業・工事業

我が家で何本も打っています。
自分で出来るのが良いですね。

対象商品 : 09956354
2023-07-08
用途: 畑の境界

これまでは、イボ竹を使っていたが、錆びて朽ち果て易く、困っていました。これは直径も5センチ程あり、丈夫で存在感が有り素晴らしい。もっとカラフルなのが有ればさらに有難いです。

対象商品 : 09956354
2021-05-27
用途: 畑用野菜栽培支柱の補強用補助材
農・林・水産業

従前は、木製杭などを使用していたが、土中埋込みに使用するために必然的に腐るのは当たり前。防腐剤を塗れども数ヶ月で廃棄となる。樹脂製杭は、このような心配も防腐剤塗布の手間もなく快適に畑作業が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 09956354
2020-11-19
用途:

非常に丈夫で打ち込みやすいです。値段も手ごろで木の杭のように腐食しないんでいつもこれを使っています。ねじもしっかりききます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする