SHINODA グラスフィット 7X500X500(4枚入り)
芝の保護、育成用のラバーマットです。
肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。
ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。
専用ピンで簡単に施工できます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×7
色グリーン
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8776
セット内容マット4枚、専用ピン16本
質量(g)800
内容量1組(4枚)
注意
※個人宅様への配送不可商品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |