ゴールデンスター
GS 刈払機替刃4枚刃255
草刈り(刈払機)用刈刃です。
畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。
用途
刈払機用替刃
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
25.4
仕様
排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用
トラスコ品番
759-1179
材質
SK-85
質量(g)
440
刃数(p)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09956686
#210873
¥
2,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください