ゴールデンスター
GS 刈払機替刃80枚刃255
畦草、雑草、すすき、笹などの一般草刈りに最適
用途
刈払機用替刃
外径(Φmm)
255
トラスコ品番
868-2916
材質
SK-5
質量(g)
560
刃数(p)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09956704
#210875
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください