ゴールデンスター
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃
草刈り(刈払機)用チップソーです。
エンジン排気量20cc以上用です。
両面研磨で鋭い切れ味です。
用途
刈払機用替刃
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
【円盤】1.4
穴径(Φmm)
25.4
仕様
衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化
トラスコ品番
868-2247
材質(刃先)
超硬チップ
内容量
1枚
注意
※刃物につき取扱いに注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09956722
#210420
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください