曜日別特売

GS 斜埋込チップソー255mm40枚刃

GS 斜埋込チップソー255mm40枚刃 - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

草刈り(刈払機)用チップソーです。
エンジン排気量25cc以上用です。
両面研磨で鋭い切れ味です。

用途刈払機用替刃外径(Φmm)255厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2248材質(刃先)超硬チップ内容量1枚
注意
※刃物につき取扱いに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09956738#210421
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 草刈り
その他業種

単純に草刈りしたが、わずか30もたずにチップが切れないこれならホームセンターの2枚で格安のチップの方がいいと思います。正直言って騙されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする