ゴールデンスター
GS 花切鎌鋼付ロング
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途
花の切り取り用
刃渡り(mm)
32
全長(mm)
830
トラスコ品番
868-2959
タイプ
花切用の長柄タイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957404
#1515
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください