金星
金星鎌165丸柄付
金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
用途
柔らかい草刈りに、硬い雑草などに
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
32
柄長さ(mm)
315
トラスコ品番
868-2017
材質
安来鋼
全長(mm)
370
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957413
#100005
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください