金星合鎌180柄付

金星合鎌180柄付 - 金星

金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。

用途硬い草刈り用、硬い雑草などに刃幅(mm)32刃長(mm)180柄長さ(mm)330トラスコ品番868-2031全長(mm)395材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957447#110214
4,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする