ゴールデンスター
雑草鎌
(1件のレビュー)
粗目仕様の鋸鎌です。
用途
草刈り・稲刈り用
刃渡り(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
868-2965
タイプ
鋸目の粗いタイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957456
#1581
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください