星馬
星馬園芸万能鎌135mm
小さめの刃で便利に使用可能です。
用途
小枝・竹・雑草切りに最適
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
320
トラスコ品番
868-2964
タイプ
刃渡りの短いタイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957465
#1556
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください