ゴールデンスター
草刈鎌(段活用刃・中厚)
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途
草刈りに
刃長(mm)
140
刃幅(mm)
35
全長(mm)
440
仕様
段活用刃・中厚
トラスコ品番
834-5622
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上
無電解メッキ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957474
#1645
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください