ゴールデンスター
鍛造造林鎌(西型)380グラム
厚い刃でかたい草にも使用可能です。
用途
田畑の荒草・小枝刈りに最適
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
1390
仕様
頭部を厚く鍛造
トラスコ品番
868-2969
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957508
#1674
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください