闘虎
闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途
やわらかい草刈り用
刃渡り(mm)
175
全長(mm)
420
仕様
頭部を薄く鍛造
トラスコ品番
868-2961
質量(g)
200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957535
#1525
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください