闘虎
闘虎青紙二号両刃薄鎌165丸尻付
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途
やわらかい草刈り用
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
380
仕様
頭部を薄く鍛造
トラスコ品番
868-2966
質量(g)
155
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957544
#1588
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください