闘虎青紙二号両刃薄鎌180丸尻付

闘虎青紙二号両刃薄鎌180丸尻付 - 闘虎

最高級刃物鋼を使用した鎌です。

用途やわらかい草刈り用刃渡り(mm)160全長(mm)395仕様頭部を薄く鍛造トラスコ品番868-2967質量(g)165材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957553#1590
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする