45cmアルミフロア扇

45cmアルミフロア扇 - ナカトミ
(1件のレビュー)

堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
左右約70度、自動首振りします。
上下首折れは4段階で、風向きは垂直方向にも変えられます。

ハネ径(cm)45上下調整4段階機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付羽根枚数アルミ製 3枚羽根トラスコ品番107-7248電流(A)強1.0/1.05電源(V)100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強114/124コード長さ(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)強90/100首振角度(°)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×580風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/63首折れ4段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)222/242左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957806OPF-45AF
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-19
用途: 床塩ビタイル等貼り施工時
インテリア 細岡建設業・工事業

床施工に使うので基本的にMAX下向きで使うのですが、首振ると脚と本体のジョイント部分に当たって勝ってに上向きになってしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする