曜日別特売

ISB 回転リング IRH‐400

ISB 回転リング IRH‐400 - 井口機工製作所
(1件のレビュー)

回転リング

用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099580161RH-400401
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09958016
2017-03-03
用途: ターンテーブルの回転用。

他者と比べて安いですが十分です。井口機工のwebサイトに3D CADデータが載ってないのが不便。リンク切れになってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする