日本プラパレット(NPC)
NPC プラスチックパレットSLB-1210RR 片面四方差し 黒
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
150
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×89
外寸法・奥行(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09958217
SLB-1210RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブラック
4000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません