日本プラパレット(NPC)
NPC 部品 ベースボードBB1100
EXシリーズ用です。
段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。
用途
裏面荷傷み防止用ボードに
仕様
一パレット当たり3枚セットで使用
トラスコ品番
136-2330
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
色
ブラック
外寸(mm)
W120×D1100×H20
適合品番
EX1110/EX1111
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09958262
BB-1100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください