日本プラパレット(NPC)
NPC 部品 ベースボードBB1150
EXシリーズ用です。
段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。
用途
裏面荷傷み防止用ボードに
仕様
一パレット当たり3枚セットで使用
トラスコ品番
136-2329
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.67
色
ブラック
外寸(mm)
W120×D1150×H20
適合品番
EX115110/EX115100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09958278
BB1150
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください