大阪ジャッキ製作所
OJ 油圧ゴムホース
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様
片側カップラ付
最高使用圧力(MPa)
72
材質(ホース)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09960213
RH9-2B
852-0196
2.2
2m
9.5
20.6
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09960204
RH12-2B
852-0195
3.9
2
12.7
27.8
¥
35,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください