曜日別特売

エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット - エナパック

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。

用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800内容量1個
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最小全長(mm)
シリンダストローク(mm)
シリンダ能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09960938P392AL-RAC202852-0134【シリンダ】3.6、【手動ポンプ】4【シリンダ】17450218
215,400
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960947P392AL-RAC204852-0135【シリンダ】4.1、【手動ポンプ】4【シリンダ】224100218
227,900
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960956P392AL-RAC206852-0136【シリンダ】4.6、【手動ポンプ】4【シリンダ】274150218
243,400
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960965P392AL-RAC302852-0137【シリンダ】4.5、【手動ポンプ】4【シリンダ】18150309
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960974P392AL-RAC304852-0138【シリンダ】5.2、【手動ポンプ】4【シリンダ】231100309
262,800
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960983P392AL-RAC306852-0139【シリンダ】5.9、【手動ポンプ】4【シリンダ】281150309
273,100
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960992P392AL-RAC502852-0140【シリンダ】8.5、【手動ポンプ】4【シリンダ】18650496
271,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961008P392AL-RAC504852-0141【シリンダ】9.8、【手動ポンプ】4【シリンダ】236100496
291,000
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする