オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速

オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速 - KITO(キトー)

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。
電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。

定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
モーター出力(kW)
最大車輪圧(kN)
最大スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961805EO 010-9-S95超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.259.3112
354,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09961717EO 010-12-S95【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.259.3112
354,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09961744EO 010-18-S125超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.2517.618
484,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする